Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Advarselstape, skridsikker, standard

Advarselstape, selvklæbende, skridsikker
ADVARSELSTAPE GUL-SORT SKRIDSIKKER 6M.

Varenr. 081244 672
EAN 4056807861043

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Skridsikker reflekstape til farlige områder indendørs og udendørs, som f.eks. kanten af trin og ramper, arbejdsområder, løfteplatforme, værkstedsgrave og våde områder.
  • Selvklæbende
  • Til medium til høje belastninger
  • Forhindrer glide- og faldulykker
  • Med silikonepapir
  • Opfylder kravene i DIN 4844 eller DIN EN ISO 7010
  • Tapen kan køres over af industritrucks, personbiler, erhvervskøretøjer osv. Det bør undgås at vende og dreje på tapen.
Bemærk
  • Gul/sort tape til permanente farlige punkter og forhindringer
  • Butylgrunder skal anvendes udendørs. Dette øger betydeligt tapens klæbeevne på alle overflader.
  • Klæbefladen skal være tør og fri for fedt og støv.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Skridsikker advarselsmærkning til farlige steder indendørs og udendørs, som f.eks. trapper og rampekanter, arbejdsområder, løfteplatforme, smøregrave, våde områder.

Farve

Bruges kun til isoleringstape, kædeafspærringer, afspærringstape, reb og køretøjskabler

Materiale

PVC - polyvinylklorid

Klæbebasis

Akrylat

Længde

6 m

Bredde

50 mm

Tykkelse

1 mm

Holdbarhed fra produktion/betingelser

Unlimited / køligt og tørt lagerområde, beskyttet mod sollys, 15 °C til 25 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger